Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.030.4853.0 DISTRIBUTIONST18/3ZK3/1P F KFW/A SW - 93.030.4853.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.030.4853.0 DISTRIBUTIONST18/3ZK3/1P F KFW/A SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Codierung - ja

  • Farbe der Codierung/Kontakteinsatz - schwarz

  • Art der Verriegelung - im Steckverbinder integriert

  • Brandlast - 0.143 kWh

  • Kontaktmaterial - CuZn

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573237650

Artikelnummer

WIE93.030.4853.0

Herstellernummer

93.030.4853.0

Hersteller

WIE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Brandlast:

0.143 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

DISTRIBUTIONST18 3ZK3 1P F KFW A SW Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili