WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.030.4753.0 DISTRIBUTION ST18/3ZK3/1PSW - 93.030.4753.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Art des Verteilers - Verteilerblock
Packung
100 ST
EAN
4015573237636
Artikelnummer
WIE93.030.4753.0
Herstellernummer
93.030.4753.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art des Verteilers:
Verteilerblock
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.09 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Länge:
39 mm
Höhe:
26 mm
Breite:
28 mm


