Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.954.4453.0 MALE P&STRAIN-RELGST18I5S S1 ZR1 S PB02 - 92.954.4453.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.954.4453.0 MALE P&STRAIN-RELGST18I5S S1 ZR1 S PB02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573960947

Artikelnummer

WIE92.954.4453.0

Herstellernummer

92.954.4453.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

12.5...12.5 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

2.5...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

2.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

Mit Zugentlastung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

76.4 mm

Höhe:

15 mm

Breite:

47.75 mm

Spina con serracavo GST18I5S S1 ZR1 S PB02