Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.953.5453.0 BUCHSENTEIL+ZEGST18I5S B1 ZR2 PB02 - 92.953.5453.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.953.5453.0 BUCHSENTEIL+ZEGST18I5S B1 ZR2 PB02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 50 ST

EAN

4049088356605

Artikelnummer

WIE92.953.5453.0

Herstellernummer

92.953.5453.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

11.5...15.5 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.75...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.75...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE, D1, D2

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.179 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

84.4 mm

Höhe:

17.5 mm

Breite:

47.8 mm

BUCHSENTEIL ZEGST18I5S B1 ZR2 PB02 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili