WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.939.1053.1 FEM.C.W.STR-REL.GST18I3S B2FZR1V SW - 92.939.1053.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Buchse
Packung
100 ST
EAN
4015573587021
Artikelnummer
WIE92.939.1053.1
Herstellernummer
92.939.1053.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
9...11.5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5...1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.221 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
76.7 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
48 mm


