Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.932.5353.5 MALE C.W.STR-REL GST18I3S S1 ZR2 TR01 - 92.932.5353.5

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.932.5353.5 MALE C.W.STR-REL GST18I3S S1 ZR2 TR01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 50 ST

EAN

4049088276637

Artikelnummer

WIE92.932.5353.5

Herstellernummer

92.932.5353.5

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

10.5...14.5 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.75...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.75...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

sonstige

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.111 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

77.5 mm

Höhe:

17 mm

Breite:

32 mm

MALE C.W.STR-REL GST18I3S S1 ZR2 TR01 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili