WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.932.3853.0 MALE P&STRAIN-RELGST18I3S S1 ZR1 BR05 - 92.932.3853.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Stecker
Packung
50 ST
EAN
4015573987005
Artikelnummer
WIE92.932.3853.0
Herstellernummer
92.932.3853.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
6.5...10.5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
2.5...2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
braun
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
2
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
69.4 mm
Höhe:
12.6 mm
Breite:
28.2 mm


