WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.932.3053.1 MALE C.W.STR-REL.GST18I3S S1 ZR1 SW - 92.932.3053.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
4015573721876
Artikelnummer
WIE92.932.3053.1
Herstellernummer
92.932.3053.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
8.3...8.3 mm
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.093 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
69.4 mm
Höhe:
12.6 mm
Breite:
28.2 mm


