Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.931.5853.0 BUCHSENTEIL+ZEGST18I3S B1 ZR2 BR05 - 92.931.5853.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.931.5853.0 BUCHSENTEIL+ZEGST18I3S B1 ZR2 BR05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 50 ST

EAN

4049088356520

Artikelnummer

WIE92.931.5853.0

Herstellernummer

92.931.5853.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

10.5...14.5 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.75...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.75...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

braun

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.109 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

77.5 mm

Höhe:

17 mm

Breite:

32 mm

BUCHSENTEIL ZEGST18I3S B1 ZR2 BR05 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili