WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.931.5053.1 FEM.C.W.STR-REL. GST18I3S B1 ZR2 SW - 92.931.5053.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Buchse
Packung
50 ST
EAN
4049088273575
Artikelnummer
WIE92.931.5053.1
Herstellernummer
92.931.5053.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
77.5 mm
Höhe:
17 mm
Breite:
32 mm


