WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.931.3653.0 FEM.C.W.STR-REL.GST18I3S B1 ZR1 RT03 - 92.931.3653.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Buchse
Packung
50 ST
EAN
4015573986978
Artikelnummer
WIE92.931.3653.0
Herstellernummer
92.931.3653.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
6.5...10.5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75...2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
rot
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.09 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
69.4 mm
Höhe:
12.6 mm
Breite:
28.2 mm


