Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.931.3053.0 FEM.C.W.STR-REL.GST18I3S B1 ZR1 WS - 92.931.3053.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.931.3053.0 FEM.C.W.STR-REL.GST18I3S B1 ZR1 WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573721845

Artikelnummer

WIE92.931.3053.0

Herstellernummer

92.931.3053.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

6.5...10.5 mm

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

weiß

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.09 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

69.4 mm

Höhe:

12.6 mm

Breite:

28.2 mm

Presa con serracavo GST18I3S B1 ZR1 WS