Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.238.4060.1 CONNEC.WITH CABLEGST18I3K1BS 25H 40SW

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.238.4060.1 CONNEC.WITH CABLEGST18I3K1BS 25H 40SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der konfektionierten Leitung - Verbindungskabel

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573579316

Artikelnummer

WIE92.238.4060.1

Herstellernummer

92.238.4060.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Gesamtlänge:

4000 mm

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

10.2...10.2 mm

Abmantellänge:

37 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

100 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0 kWh

Oberflächenbehandlung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25H 40SW