Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.232.5000.2 CONNEC.WITH CABLEGST18I3K1BS 15 50WS

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.232.5000.2 CONNEC.WITH CABLEGST18I3K1BS 15 50WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der konfektionierten Leitung - Verbindungskabel

Packung

  • 20 ST

EAN

4015573369306

Artikelnummer

WIE92.232.5000.2

Herstellernummer

92.232.5000.2

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Gesamtlänge:

5000 mm

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Kabeltyp:

H05VV-F

Kabeldurchmesser:

8.3...8.3 mm

Abmantellänge:

0 mm

Abisolierlänge:

0 mm

Mantel-Farbe:

weiß

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

100 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Halogenfrei:

nein

Oberflächenbehandlung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

CONNEC.WITH CABLEGST18I3K1BS 15 50WS Wieland , Cavo precablato con connettori ad innesto per impianti civili