WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.232.3007.2 INSTALL.COUPLERGST18I3K1BD 15 30WS - 92.232.3007.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Art der konfektionierten Leitung - Netzanschlussleitung
Packung
25 ST
EAN
4015573318557
Artikelnummer
WIE92.232.3007.2
Herstellernummer
92.232.3007.2
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
3000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabeldurchmesser:
8.3...8.3 mm
Abmantellänge:
0 mm
Abisolierlänge:
0 mm
Mantel-Farbe:
weiß
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Halogenfrei:
nein
Brandlast:
0 kWh
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV


