WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.232.1007.1 INSTALL.COUPLERGST18I3K1BD 15 10SW - 92.232.1007.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Art der konfektionierten Leitung - Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1 - Netzstecker
Ausführung Seite 2 - Buchse
Packung
50 ST
EAN
4015573452985
Artikelnummer
WIE92.232.1007.1
Herstellernummer
92.232.1007.1
Hersteller
WIE
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Art der konfektionierten Leitung:
Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Netzstecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
1000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabeldurchmesser:
1...1 mm
Abmantellänge:
0 mm
Abisolierlänge:
0 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Halogenfrei:
nein
Brandlast:
0 kWh
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV