WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.232.1003.1 CONNEC.WITH CABLEGST18I3K1B- 15 10SW - 92.232.1003.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Art der konfektionierten Leitung - Geräte-Anschlussleitung
Packung
75 ST
EAN
4015573318298
Artikelnummer
WIE92.232.1003.1
Herstellernummer
92.232.1003.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
1000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabeldurchmesser:
8.3...8.3 mm
Abmantellänge:
37 mm
Abisolierlänge:
9 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
70 °C
Halogenfrei:
nein
Brandlast:
0.465 kWh
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca


