Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.7453.0 DISTRIBUTOR 1E/3A GST18I5V 3P1 B V PB02 - 92.050.7453.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.7453.0 DISTRIBUTOR 1E/3A GST18I5V 3P1 B V PB02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art des Verteilers - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

4049088350924

Artikelnummer

WIE92.050.7453.0

Herstellernummer

92.050.7453.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art des Verteilers:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

3

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE, D1, D2

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

Farbe des separaten Adapterstücks:

sonstige

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

0.224 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

59 mm

Höhe:

40 mm

Breite:

57.4 mm

Befestigungsmöglichkeit:

über separaten Adapter

DISTRIBUTOR 1E 3A GST18I5V 3P1 B V PB02 Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili