WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.2453.0 LINECT-DISTR.GST18I5VN2P1N V PB - 92.050.2453.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Art des Verteilers - direkter Leuchtenanschluss
Packung
50 ST
EAN
4049088098116
Artikelnummer
WIE92.050.2453.0
Herstellernummer
92.050.2453.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Art des Verteilers:
direkter Leuchtenanschluss
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE, D1, D2
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.311 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
71.6 mm
Höhe:
50.2 mm
Breite:
77.1 mm


