Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.032.3358.1 MALE CONNECTORGST18I3S S1 SW - 92.032.3358.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.032.3358.1 MALE CONNECTORGST18I3S S1 SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 200 ST

EAN

4015573236905

Artikelnummer

WIE92.032.3358.1

Herstellernummer

92.032.3358.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Einbauvariante:

Einbauteil/Steckverbindung

Steckrichtung:

gerade

Gewindeanschlussmaß:

M3

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

4...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

4...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

31.5 mm

Höhe:

19.5 mm

Breite:

28.2 mm

Spina GST18I3S S1 SW