Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.031.8758.1 FEMALE CONNECTORGST18I3S B1 R V SW - 92.031.8758.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.031.8758.1 FEMALE CONNECTORGST18I3S B1 R V SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573455573

Artikelnummer

WIE92.031.8758.1

Herstellernummer

92.031.8758.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Schraubanschluss

Einbauvariante:

Snap-In/Einschraubteil

Steckrichtung:

gerade

Neigungswinkel:

0...0 °

Gewindeanschlussmaß:

kein Gewindeanschluss

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.75...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.75...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.05 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

30.3 mm

Höhe:

21 mm

Breite:

32.8 mm

FEMALE CONNECTORGST18I3S B1 R V SW Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili