WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.031.5453.1 FLAT CABLE ADAPTER 3POLES - 92.031.5453.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Abgriff
Packung
1 ST
EAN
4049088287039
Artikelnummer
WIE92.031.5453.1
Herstellernummer
92.031.5453.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Abgriff
Phasenabgriff:
L1-L3
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Transparent:
nein
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brandlast:
0.594 kWh
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuSn
Länge:
89.5 mm
Höhe:
42.8 mm
Breite:
61 mm


