WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.031.3258.0 FEMALE CONNECTORGST18I3S B1 WS - 92.031.3258.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Buchse
Packung
200 ST
EAN
4015573236837
Artikelnummer
WIE92.031.3258.0
Herstellernummer
92.031.3258.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Schraubanschluss
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0...0 °
Gewindeanschlussmaß:
M3
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
2.5...2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.036 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
31.5 mm
Höhe:
19.5 mm
Breite:
28.2 mm


