WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.030.0953.1 VERTEILER GST18I3V 5P1 BV SW - 92.030.0953.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Art des Verteilers - sonstige
Packung
90 ST
EAN
4049088391910
Artikelnummer
WIE92.030.0953.1
Herstellernummer
92.030.0953.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art des Verteilers:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
5
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
sonstige
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.216 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
58 mm
Höhe:
52.5 mm
Breite:
34.9 mm
Befestigungsmöglichkeit:
nein


