WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.952.4353.0 MALE.C.W.STR-REL. GST15I5S S1 ZR1VW BL - 91.952.4353.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 10 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Stecker
Packung
50 ST
EAN
4049088039669
Artikelnummer
WIE91.952.4353.0
Herstellernummer
91.952.4353.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
10 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
8.5...12.5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5...2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, 4, 5
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.11 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
78 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
32 mm


