WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.951.3053.0 FEM.C.W.STR-REL.GST15I5S B1 ZW1V WS - 91.951.3053.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Anschlussart - Schraubanschluss
Packung
50 ST
EAN
4015573911253
Artikelnummer
WIE91.951.3053.0
Herstellernummer
91.951.3053.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
6...11.5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5...2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
63 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
32.6 mm


