Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.932.3853.0 MALE C.W.STR-REL.GST15I3S S1 ZR1WW BR01 - 91.932.3853.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.932.3853.0 MALE C.W.STR-REL.GST15I3S S1 ZR1WW BR01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088049637

Artikelnummer

WIE91.932.3853.0

Herstellernummer

91.932.3853.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

5.5...9 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

braun

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.057 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

53.2 mm

Höhe:

13.8 mm

Breite:

23 mm

MALE C.W.STR-REL.GST15I3S S1 ZR1WW BR01 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili