WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.922.3053.0 MALE C.W.STR-REL.GST15I2S S1 ZR1W WS - 91.922.3053.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Stecker
Packung
100 ST
EAN
4015573916104
Artikelnummer
WIE91.922.3053.0
Herstellernummer
91.922.3053.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
3.4...5.5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5...2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.047 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
53.2 mm
Höhe:
13.8 mm
Breite:
17.7 mm


