WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.030.4953.0 DISTRIBUTORGST15I3V 3P1H W WS - 91.030.4953.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Art des Verteilers - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4049088018664
Artikelnummer
WIE91.030.4953.0
Herstellernummer
91.030.4953.0
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art des Verteilers:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.064 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
36.2 mm
Höhe:
33.2 mm
Breite:
21.6 mm


