Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.020.0623.1 EXTENSION MODULE - 83.020.0623.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.020.0623.1 EXTENSION MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Vor Ort-/Handbedienung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088216688

Artikelnummer

WIE83.020.0623.1

Herstellernummer

83.020.0623.1

Hersteller

WIE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Bemessungsstrom:

16 A

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

3680 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

ja

EXTENSION MODULE Wieland , Attuatore di commutazione per sistemi bus