Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.030.0110.0 UEBERW.RELAIS FLARE CONTROL I-1-A

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.030.0110.0 UEBERW.RELAIS FLARE CONTROL I-1-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Breite - 22.5 mm

  • Höhe - 96.5 mm

  • Tiefe - 114 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088159800

Artikelnummer

WIE81.030.0110.0

Herstellernummer

81.030.0110.0

Hersteller

WIE

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96.5 mm

Tiefe:

114 mm

UEBERW.RELAISFLARE CONTROL I-1-A Wieland , Relè di controllo corrente