WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6580.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PS3 24-20 - 81.000.6580.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 320...576 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4049088269707
Artikelnummer
WIE81.000.6580.0
Herstellernummer
81.000.6580.0
Hersteller
WIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
320...576 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
450...810 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
320...576 V
Breite:
95 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
150 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein


