WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6160.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS P3 24-5 - 81.000.6160.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 340...575 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 480...820 V
Leistungsabgabe - 120 W
Packung
1 ST
EAN
4049088058226
Artikelnummer
WIE81.000.6160.0
Herstellernummer
81.000.6160.0
Hersteller
WIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
340...575 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
480...820 V
Leistungsabgabe:
120 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Leistungsaufnahme:
266 VA
Breite:
74.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
119 mm
Höhe:
124 mm
Wandmontage möglich:
nein