WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.000.0653.0 MODULE FRAMEFLE MRB 6 - 78.000.0653.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff
Mit PE-Anschluss - ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Breite - 34 mm
Höhe - 41 mm
Packung
10 ST
EAN
4015573447479
Artikelnummer
WIE78.000.0653.0
Herstellernummer
78.000.0653.0
Hersteller
WIE
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Mit PE-Anschluss:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
34 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
51 mm
MODULE FRAMEFLE MRB 6 Wieland , Piastra di fissaggio per connettori industriali


