Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE75.252.0053.1 CONNECTION MODULE FCS 6 5 SI SA RST20I5 - 75.252.0053.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE75.252.0053.1 CONNECTION MODULE FCS 6 5 SI SA RST20I5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 84 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 74 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

4049088461972

Artikelnummer

WIE75.252.0053.1

Herstellernummer

75.252.0053.1

Hersteller

WIE

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Breite:

84 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

74 mm

Tiefe:

218 mm

CONNECTION MODULE FCS 6 5 SI SA RST20I5 Wieland , Centralino da installazione