WIELAND ELECTRIC SRL - WIE75.250.0053.1 CONNECTION MODULE FCS 6 5 SI SA M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 145 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
2 ST
EAN
4049088461026
Artikelnummer
WIE75.250.0053.1
Herstellernummer
75.250.0053.1
Hersteller
WIE
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
145 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
74 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
84 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
248 mm
DIN-Schiene:
nein
EMV-Ausführung:
nein


