Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.510.9055.0 EARTH TERMINAL WT 10 PE - 58.510.9055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.510.9055.0 EARTH TERMINAL WT 10 PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...16 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088154096

Artikelnummer

WIE58.510.9055.0

Herstellernummer

58.510.9055.0

Hersteller

WIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...16 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

10 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

48 mm

Conduttore di protezione WT 10 PE