Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.7055.0 DOUBLE DECK TERM. WT 4 E - 58.504.7055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.7055.0 DOUBLE DECK TERM. WT 4 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...6 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088164415

Artikelnummer

WIE58.504.7055.0

Herstellernummer

58.504.7055.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

59 mm

Morsetto a più piani WT 4 E