WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.904.6755.0 FUSE TERMINAL WK4/THSI6,3 GL 250U/V0 - 57.904.6755.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 750...750 V
Packung
50 ST
EAN
4015573528383
Artikelnummer
WIE57.904.6755.0
Herstellernummer
57.904.6755.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
750...750 V
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
Glimmlampe
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
77 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
77.2 mm
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
10 mm


