Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.904.6355.0 FUSE TERMINAL WK4/THSI6,3 U /V0 - 57.904.6355.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.904.6355.0 FUSE TERMINAL WK4/THSI6,3 U /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 750...750 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573508033

Artikelnummer

WIE57.904.6355.0

Herstellernummer

57.904.6355.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 6,3x32 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schraubbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

750...750 V

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Farbe:

grau

Bemessungsspannung:

800 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

77 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

77.2 mm

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

10 mm

FUSE TERMINAL WK4 THSI6 3 U V0 Wieland , Morsetto componibile portafusibili