WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.503.9055.0 INITIATOR TERM. WWK 2,5-3 D/U-PGN /V0 - 57.503.9055.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4015573507821
Artikelnummer
WIE57.503.9055.0
Herstellernummer
57.503.9055.0
Hersteller
WIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
3
Etagen intern gebrückt:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Quer verbindbar:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6 mm
Tiefe:
79.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
LED schaltend für:
PNP
Mit PE Anschluss:
nein
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit Einspeisefunktion:
nein
Trennfunktion:
nein


