WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.503.8855.0 INITIATOR TERM. WWK 2,5-3 D/U /V0 - 57.503.8855.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...4 mm²
Packung
50 ST
EAN
4015573511743
Artikelnummer
WIE57.503.8855.0
Herstellernummer
57.503.8855.0
Hersteller
WIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anzahl der Etagen:
3
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Quer verbindbar:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...55 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6 mm
Tiefe:
79.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
LED schaltend für:
nein
Mit PE Anschluss:
nein
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit Einspeisefunktion:
nein
Trennfunktion:
nein


