Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.704.9053.0 EARTH TERMINALWKF 4 SL/ 35 /V0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.704.9053.0 EARTH TERMINALWKF 4 SL/ 35 /V0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...4 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.13...6 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573350793

Artikelnummer

WIE56.704.9053.0

Herstellernummer

56.704.9053.0

Hersteller

WIE

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...4 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...6 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Breite:

6 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

57 mm

EARTH TERMINALWKF 4 SL 35 V0 Wieland , Morsetto componibile per conduttori di terra