Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.106.0653.0 MEASUR.DISC.TERMWK 6 TK P3/35 - 56.106.0653.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.106.0653.0 MEASUR.DISC.TERMWK 6 TK P3/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4015573671348

Artikelnummer

WIE56.106.0653.0

Herstellernummer

56.106.0653.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung der Längstrennung:

gleitend

Ausführung der Quertrennung:

sonstige

Breite:

8 mm

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Tiefe:

87 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

MEASUR.DISC.TERMWK 6 TK P3 35 Wieland , Morsetto componibile sezionabile