Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.106.0055.0 MEASUR.DISC.TERMWKN 6 TK - 56.106.0055.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.106.0055.0 MEASUR.DISC.TERMWKN 6 TK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4049088003141

Artikelnummer

WIE56.106.0055.0

Herstellernummer

56.106.0055.0

Hersteller

WIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung der Längstrennung:

gleitend

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

8 mm

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Tiefe:

73.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

MEASUR.DISC.TERMWKN 6 TK Wieland , Morsetto componibile sezionabile