WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.052.5050.4 MALE BULKHEAD - 46.052.5050.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Stecker
Packung
100 ST
EAN
4049088255908
Artikelnummer
WIE46.052.5050.4
Herstellernummer
46.052.5050.4
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Schraubanschluss
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Steckrichtung:
gerade
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.25...2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.25...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, 4, 5
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
sonstige
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.054 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
34.5 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
24 mm


