Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.051.5053.6 FEMALE BULKHEAD - 46.051.5053.6

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.051.5053.6 FEMALE BULKHEAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088255847

Artikelnummer

WIE46.051.5053.6

Herstellernummer

46.051.5053.6

Hersteller

WIE

RST® MINI Connettore da pannello, Standard, diritto, M20,2, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Blu turchese