WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.051.4553.6 FEMALE CONNECTOR - 46.051.4553.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Buchse
Packung
100 ST
EAN
4049088268670
Artikelnummer
WIE46.051.4553.6
Herstellernummer
46.051.4553.6
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
7.1...13 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.25...2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.25...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE, 1, 2
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
sonstige
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.173 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
81 mm
Höhe:
24.9 mm
Breite:
24.9 mm


