Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.032.4553.1 CONNECTOR MALE RST16I3 S S1 ZT4 SW - 46.032.4553.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.032.4553.1 CONNECTOR MALE RST16I3 S S1 ZT4 SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088279164

Artikelnummer

WIE46.032.4553.1

Herstellernummer

46.032.4553.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

5...9.5 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.25...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.25...2.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

64 mm

Höhe:

19.9 mm

Breite:

19.9 mm

MALE CONNECTOR RS Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili