WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.031.4553.1 FEMALE CONNECTOR - 46.031.4553.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Buchse
Packung
100 ST
EAN
4049088280221
Artikelnummer
WIE46.031.4553.1
Herstellernummer
46.031.4553.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
5...9.5 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.25...1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.25...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
71 mm
Höhe:
19.9 mm
Breite:
19.9 mm


